30,59 €/ Stückexkl. MwSt
35,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | R + L |
Typ | Antriebskupplung für Pumpen-SAE-Flansch |
Mit Pumpe | Pumpe mit SAE-Flansch |
Für Pumpen geeignet | SAE-B Flansch gerade shaft 7/8 "(20V (Q)) |
Geeignet für Motorantrieb | 7,50 kW 4p (1500) Ø38 mm Größe 132M |
Material | Aluminium |