96,85 €/ Stückexkl. MwSt
113,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | R + L |
Typ | Antriebskupplung für Pumpen-SAE-Flansch |
Mit Pumpe | Pumpe mit SAE-Flansch |
Für Pumpen geeignet | SAE-A Flansch gerade shaft 5/8 "(PVM) |
Geeignet für Motorantrieb | 7,50 kW 4p (1500) Ø38 mm Größe 132M |
Material | Sinterstahl |