47,60 €/ Stückexkl. MwSt
55,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | R + L |
Typ | Antriebskupplung für Pumpen-SAE-Flansch |
Mit Pumpe | Pumpe mit SAE-Flansch |
Für Pumpen geeignet | SAE-A Flansch gerade shaft 3/4 "(V10) |
Geeignet für Motorantrieb | 7,50 kW 4p (1500) Ø38 mm Größe 132M |
Material | Grauguss |