61,69 €/ Stückexkl. MwSt
72,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | R + L |
Typ | Antriebskupplung für Pumpen-SAE-Flansch |
Mit Pumpe | Pumpe mit SAE-Flansch |
Für Pumpen geeignet | SAE-A Flansch gerade shaft 3/4 "(PVQ / PVM / V10) |
Geeignet für Motorantrieb | 5,50 kW 4p (1500) Ø38 mm Größe 132S |
Material | Aluminium |