726,75 €/ Stückexkl. MwSt
850,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | R + L |
Typ | Pumpenträger für Pumpe mit SAE-Flansch |
Mit Pumpe | Pumpe mit SAE-Flansch |
Für Pumpen geeignet | SAE-C-Flansch (PVM) |
Geeignet für Motorantrieb | 37,0 - 45,0 kW 4p (1500) Ø450 mm Größe 225S / M |
Material | Aluminium |
Options | Integrierter Dämpfungsring |
182,75 €/ Stückexkl. MwSt
213,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026733,55 €/ Stückexkl. MwSt
858,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026829,18 €/ Stückexkl. MwSt
970,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.20261.195,95 €/ Stückexkl. MwSt
1.399,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026