764,15 €/ Stückexkl. MwSt
894,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | R + L |
Typ | Pumpenträger für Pumpe mit SAE-Flansch |
Mit Pumpe | Pumpe mit SAE-Flansch |
Für Pumpen geeignet | SAE-B (420) |
Geeignet für Motorantrieb | 30,0 kW 4p (1500) Ø400 mm Größe 200L |
Material | Aluminium |
Options | Integrierter Dämpfungsring |
165,75 €/ Stückexkl. MwSt
193,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026654,93 €/ Stückexkl. MwSt
766,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.202618,36 €/ Stückexkl. MwSt
21,48 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026886,55 €/ Stückexkl. MwSt
1.037,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026