457,30 €/ Stückexkl. MwSt
535,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | R + L |
Typ | Pumpenträger für Pumpe mit SAE-Flansch |
Mit Pumpe | Pumpe mit SAE-Flansch |
Für Pumpen geeignet | SAE-C-Flansch (PVM / 420) |
Geeignet für Motorantrieb | 18,5 - 22,0 kW 4p (1500) Ø350 mm Größe 180M / L |
Material | Aluminium |
Options | Integrierter Dämpfungsring |
410,13 €/ Stückexkl. MwSt
479,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.202611,73 €/ Stückexkl. MwSt
13,72 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026104,98 €/ Stückexkl. MwSt
122,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026156,83 €/ Stückexkl. MwSt
183,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026