Eriks
R + L

R + L Pumpeträger RV350/204/245

  • ERIKS:12551199
  • Hersteller:PT3500199
Image 1
Zur Liste hinzufügen

143,23 €/ Stückexkl. MwSt

167,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
R + L
Typ
Pumpenträger für Pumpe mit SAE-Flansch
Mit Pumpe
Pumpe mit SAE-Flansch
Für Pumpen geeignet
SAE-C-Flansch (PVM / 420)
Geeignet für Motorantrieb
18,5 - 22,0 kW 4p (1500) Ø350 mm Größe 180M / L
Material
Aluminium
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

R + L Dämpfungsring DR-V1/B5-350

  • ERIKS:12551703
  • Manufacturer:DR0001

294,95 €/ Stückexkl. MwSt

345,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

R + L Pumpeträger Fußstütze PTFS 350

  • ERIKS:12551750
  • Manufacturer:PFT0039

156,83 €/ Stückexkl. MwSt

183,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

11,73 €/ Stückexkl. MwSt

13,72 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

R + L Spidex flexible Kupplung A42 / 55.48H7 GG-K

  • ERIKS:12551226
  • Manufacturer:SP420144+SP420129+SP420348

176,57 €/ Stückexkl. MwSt

206,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026