Eriks
R + L

R + L Pumpeträger RV350/204/105/E/DF

  • ERIKS:12551212
  • Hersteller:PTD3502016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

473,88 €/ Stückexkl. MwSt

554,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
R + L
Typ
Pumpenträger für Pumpe mit SAE-Flansch
Mit Pumpe
Pumpe mit SAE-Flansch
Für Pumpen geeignet
SAE-A-Flansch (V20)
Geeignet für Motorantrieb
11,0 - 15,0 kW 4p (1500) Ø350 mm Größe 160M / L
Material
Aluminium
Options
Integrierter Dämpfungsring
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

R + L Dämpfungsring DR-V1/B5-350

  • ERIKS:12551703
  • Manufacturer:DR0001

294,95 €/ Stückexkl. MwSt

345,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

R + L Dämpfungsband PTFSDL 350

  • ERIKS:12551735
  • Manufacturer:DL0061

104,98 €/ Stückexkl. MwSt

122,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

11,73 €/ Stückexkl. MwSt

13,72 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

R + L Pumpeträger Fußstütze PTFS 350

  • ERIKS:12551750
  • Manufacturer:PFT0039

156,83 €/ Stückexkl. MwSt

183,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026