455,60 €/ Stückexkl. MwSt
533,05 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | R + L |
Typ | Pumpenträger für Pumpe mit SAE-Flansch |
Mit Pumpe | Pumpe mit SAE-Flansch |
Für Pumpen geeignet | SAE-B-Flansch (PVM) |
Geeignet für Motorantrieb | 11,0 - 15,0 kW 4p (1500) Ø350 mm Größe 160M / L |
Material | Aluminium |
Options | Integrierter Dämpfungsring |
294,95 €/ Stückexkl. MwSt
345,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026104,98 €/ Stückexkl. MwSt
122,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026410,13 €/ Stückexkl. MwSt
479,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026156,83 €/ Stückexkl. MwSt
183,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026