Eriks
R + L

R + L Pumpeträger RV300/168/200/DF

  • ERIKS:12551207
  • Hersteller:PTD3000126
Image 1
Zur Liste hinzufügen

405,88 €/ Stückexkl. MwSt

474,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
R + L
Typ
Pumpenträger für Pumpe mit SAE-Flansch
Mit Pumpe
Pumpe mit SAE-Flansch
Für Pumpen geeignet
SAE-B-Flansch (20V (Q))
Geeignet für Motorantrieb
7,50 kW 4p (1500) Ø300 mm Größe 132 / M
Material
Aluminium
Options
Integrierter Dämpfungsring
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

R + L Dämpfungsband PTFLDL 300

  • ERIKS:12551743
  • Manufacturer:DL0091

71,40 €/ Stückexkl. MwSt

83,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

R + L Pumpeträger dichtung DI0021 D300 BG132

  • ERIKS:753319
  • Manufacturer:DI0021

6,93 €/ Stückexkl. MwSt

8,11 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

R + L Dämpfungsring DR-V1/B5-300/VS

  • ERIKS:12551708
  • Manufacturer:DR0012

353,18 €/ Stückexkl. MwSt

413,22 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

R + L Pumpeträger Fußstütze PTFL 300

  • ERIKS:12551747
  • Manufacturer:PFT0036

63,33 €/ Stückexkl. MwSt

74,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026