Eriks
R + L

R + L Pumpeträger RV300/168/200

  • ERIKS:12551197
  • Hersteller:PT3000104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

136,00 €/ Stückexkl. MwSt

159,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
R + L
Typ
Pumpenträger für Pumpe mit SAE-Flansch
Mit Pumpe
Pumpe mit SAE-Flansch
Für Pumpen geeignet
SAE-B-Flansch (20V (Q))
Geeignet für Motorantrieb
7,50 kW 4p (1500) Ø300 mm Größe 132 / M
Material
Aluminium