394,40 €/ Stückexkl. MwSt
461,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | R + L |
Typ | Pumpenträger für Pumpe mit SAE-Flansch |
Mit Pumpe | Pumpe mit SAE-Flansch |
Für Pumpen geeignet | SAE-A Flansch (V10 / PVQ / PVM) |
Geeignet für Motorantrieb | 5,50 - 7,50 kW 4p (1500) Ø300 mm Größe 132S / M |
Material | Aluminium |
Options | Integrierter Dämpfungsring |
82,96 €/ Stückexkl. MwSt
97,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.202671,40 €/ Stückexkl. MwSt
83,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026353,18 €/ Stückexkl. MwSt
413,22 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202683,30 €/ Stückexkl. MwSt
97,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026