Eriks
R + L

R + L Pumpeträger RV250/124/105/DF

  • ERIKS:12551206
  • Hersteller:PTD2500102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

300,05 €/ Stückexkl. MwSt

351,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
R + L
Typ
Pumpenträger für Pumpe mit SAE-Flansch
Mit Pumpe
Pumpe mit SAE-Flansch
Für Pumpen geeignet
SAE-A Flansch (V10 / PVQ)
Geeignet für Motorantrieb
2,20 - 4,00 kW 4p (1500) Ø250 mm Größe 100L / 112M
Material
Aluminium
Options
Integrierter Dämpfungsring
Ersatzteile & Zubehör

6,84 €/ Stückexkl. MwSt

8,00 €inkl. MwSt

73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

R + L Dämpfungsband PTFSDL 250

  • ERIKS:12551733
  • Manufacturer:DL0063

79,14 €/ Stückexkl. MwSt

92,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

R + L Dämpfungsband PTFLDL 250

  • ERIKS:12551742
  • Manufacturer:DL0095

71,83 €/ Stückexkl. MwSt

84,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

R + L Dämpfungsring DR-V1/B5-250/VS NBR

  • ERIKS:12551247
  • Manufacturer:DR0023

267,75 €/ Stückexkl. MwSt

313,27 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026