1.284,35 €/ Stückexkl. MwSt
1.502,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | R + L |
Typ | Pumpenträger für Pumpe mit SAE-Flansch |
Mit Pumpe | Pumpe mit SAE-Flansch |
Für Pumpen geeignet | SAE-C-Flansch (PVM / 420) |
Geeignet für Motorantrieb | 18,5 - 22,0 kW 4p (1500) Ø350 mm Größe 180M / L |
Material | Aluminium |
Options | Integrierter Kühler |