Eriks
R + L

R + L Pumpeträger/Kühler KPV350/204/200-D48-DF

  • ERIKS:12551244
  • Hersteller:KP3500193
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.284,35 €/ Stückexkl. MwSt

1.502,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
R + L
Typ
Pumpenträger für Pumpe mit SAE-Flansch
Mit Pumpe
Pumpe mit SAE-Flansch
Für Pumpen geeignet
SAE-B-Flansch (PVM / 420 / 20V (Q))
Geeignet für Motorantrieb
18,5 - 22,0 kW 4p (1500) Ø350 mm Größe 180M / L
Material
Aluminium
Options
Integrierter Kühler