1.514,70 €/ Stückexkl. MwSt
1.772,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | R + L |
Typ | Pumpenträger für Pumpe mit SAE-Flansch |
Mit Pumpe | Pumpe mit SAE-Flansch |
Für Pumpen geeignet | SAE-C-Flansch (PVM) |
Geeignet für Motorantrieb | 15,0 kW 4p (1500) Ø350 mm Größe 160L |
Material | Aluminium |
Options | Integrierter Kühler |