Eriks
R + L

R + L Pumpeträger/Kühler KPV350/188/200-D42-DF

  • ERIKS:12573076
  • Hersteller:KP3500190
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.514,70 €/ Stückexkl. MwSt

1.772,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
R + L
Typ
Pumpenträger für Pumpe mit SAE-Flansch
Mit Pumpe
Pumpe mit SAE-Flansch
Für Pumpen geeignet
SAE-B-Flansch (PVM)
Geeignet für Motorantrieb
11,0 - 15,0 kW 4p (1500) Ø350 mm Größe 160M / L
Material
Aluminium
Options
Integrierter Kühler