Eriks
R + L

R + L Pumpeträger/Kühler KPV300/168/200-D38-DF

  • ERIKS:12551243
  • Hersteller:KP3000123
Image 1
Zur Liste hinzufügen

974,10 €/ Stückexkl. MwSt

1.139,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
R + L
Typ
Pumpenträger für Pumpe mit SAE-Flansch
Mit Pumpe
Pumpe mit SAE-Flansch
Für Pumpen geeignet
SAE-B-Flansch (20V (Q))
Geeignet für Motorantrieb
7,50 kW 4p (1500) Ø300 mm Größe 132 / M
Material
Aluminium
Options
Integrierter Kühler