Eriks
R + L

R + L Pumpeträger/Kühler KPV300/144/105-D38-DF

  • ERIKS:12551242
  • Hersteller:KP3000112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

974,10 €/ Stückexkl. MwSt

1.139,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
R + L
Typ
Pumpenträger für Pumpe mit SAE-Flansch
Mit Pumpe
Pumpe mit SAE-Flansch
Für Pumpen geeignet
SAE-A Flansch (V10 / PVQ / PVM)
Geeignet für Motorantrieb
5,50 - 7,50 kW 4p (1500) Ø300 mm Größe 132S / M
Material
Aluminium
Options
Integrierter Kühler