Eriks
R + L

R + L Pumpeträger/Kühler KPV250/124/105-D28-DF

  • ERIKS:12551241
  • Hersteller:KP2500099
Image 1
Zur Liste hinzufügen

787,95 €/ Stückexkl. MwSt

921,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
R + L
Typ
Pumpenträger für Pumpe mit SAE-Flansch
Mit Pumpe
Pumpe mit SAE-Flansch
Für Pumpen geeignet
SAE-A Flansch (V10 / PVQ)
Geeignet für Motorantrieb
2,20 - 4,00 kW 4p (1500) Ø250 mm Größe 100L / 112M
Material
Aluminium
Options
Integrierter Kühler