6.300,00 €/ Stückexkl. MwSt
7.371,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | R + L |
Typ | Offline (bypass) |
Version | AC Motor |
Spannung | 230/400 VAC |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Grösse | 60 |
Drehzahl | 1500 rpm |
Max. Ölstrom | 80 l/min |
Spezifische Kühlleistung | 1,05 kW/C |