Eriks
R + L

R + L Öl-/Luftkühler OCN-60-2-400.4-S-60

  • ERIKS:12551648
  • Hersteller:OCN0011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6.300,00 €/ Stückexkl. MwSt

7.371,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
R + L
Typ
Offline (bypass)
Version
AC Motor
Spannung
230/400 VAC
Max. Betriebsdruck
10 bar
Grösse
60
Drehzahl
1500 rpm
Max. Ölstrom
60 l/min
Spezifische Kühlleistung
0,92 kW/C