Eriks
R + L

R + L Öl-/Luftkühler OCN-50-2-400.4-S-60

  • ERIKS:12551646
  • Hersteller:OCN0009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5.737,50 €/ Stückexkl. MwSt

6.712,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
R + L
Typ
Offline (bypass)
Version
AC Motor
Spannung
230/400 VAC
Max. Betriebsdruck
10 bar
Grösse
50
Drehzahl
1500 rpm
Max. Ölstrom
60 l/min
Spezifische Kühlleistung
0,79 kW/C