Eriks
R + L

R + L Öl-/Luftkühler OCN-20-2-400.4-S-20

  • ERIKS:12551640
  • Hersteller:OCN0003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4.410,90 €/ Stückexkl. MwSt

5.160,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
R + L
Typ
Offline (bypass)
Version
AC Motor
Spannung
230/400 VAC
Max. Betriebsdruck
10 bar
Grösse
20
Drehzahl
1500 rpm
Max. Ölstrom
20 l/min
Spezifische Kühlleistung
0,19 kW/C