Eriks
R + L

R + L Öl-/Luftkühler ACN-90-1-400.8.S

  • ERIKS:12551635
  • Hersteller:ACN0028
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5.287,50 €/ Stückexkl. MwSt

6.186,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
R + L
Typ
Inline
Version
AC Motor
Spannung
230/400 VAC
Max. Betriebsdruck
20 bar
Grösse
90
Anzahl Umläufe
1
Drehzahl
750 rpm
Max. Ölstrom
600 l/min