Eriks
PRIMAFIXE

PRIMAFIXE Unlegierte Elektroden PRIMAFIXE 2,50x350mm

  • ERIKS:12575626
Image 1
Universal Rutil-Zellulose-Elektroden für alle Positionen, einschließlich vertikal nach unten. Die Elektrode ist sehr einfach zu handhaben, hat eine stabile, glatte Bogen und eine geringe Spritzer.
Zur Liste hinzufügen

0,47 €/ Stückexkl. MwSt

0,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 980Mindestbestellmenge: 980

675 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PRIMAFIXE
Durchmesser
2.5 mm
Gesamtlänge
350 mm
ISO-Norm
E 35 0 RC 11
AWS Referenz
E 6013
Verpackung
255