Eriks
PRESSOL

PRESSOL Fasspumpe 13044

  • ERIKS:14073123
  • Hersteller:13 044
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Spezifikation
Pumpengehäuse mit Kolben, Handhebel und Kunststoffauslaufkrümmer
Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955mm)
FassadapterG2'' (13 085 100)
Abgabeschlauch, 1500mm, mit Stahlauslaufkrümmer (13 044 010)
Schlauchhalter (00 845)
Kunststoffauslaufkrümmer (81 112)
Verkaufsverpackung in hochwertiger Ausführung

Besondere Merkmale
Konstante Förderleistung, über Jahre
Komplett zerlegbar - leicht zu reinigen
Ersatzteile, Dichtungen und Hubkolben 10 Jahre erhältlich
Einfachste Fassmontage mittels Fassadapter
Im 30° Raster frei positionierbar
Optionale Fassadapter: (13 085 101) Fassadapter-S56x4; (13 085 102) Fassadapter-S69,5x5,5; (13 085 106) Fassadapter-S64x5
3 Jahre Garantie (ausgenommen Verschleißteile)
Längenflexibles Teleskopsaugrohr (13 094)
Saugkorb, (13 097 002), optional für Teleskopsaugrohr (13 094)

Verpackung
Abmessungen LxBxH (mm) 395 x 243 x 125
Gewicht (kg) 2,3
Zur Liste hinzufügen

106,53 €/ Stückexkl. MwSt

124,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PRESSOL