Eriks
PORTWEST

PORTWEST WX3 Softshell Jacke , T750, Persischblau, Größe XXL

  • ERIKS:14703319
  • Hersteller:T750PBRXXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Innovative Softshell-Jacke mit einer winddichten, wasserabweisenden und atmungsaktiven Membran mit dem zusätzlichen Komfort eines Micro-Polar-Fleece. Zu den cleveren Features gehören die Ezee Zip-Technologie, vorgeformte Ellbogen, reflektierende Zierleisten und mehrere Taschen.

Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
Zur Liste hinzufügen

63,92 €/ Stückexkl. MwSt

74,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXL
Farbe
Hellblau