Eriks
PORTWEST

PORTWEST WX3 Flammhemmendes Warnschutz Poloshirt, FR702, Gelb/Marine, Größe M

  • ERIKS:14700423
  • Hersteller:FR702YNRM
Image 1
Dieses Poloshirt ist aus leichtem Modacryl-Gewebe gefertigt und bietet durch das segmentierte Reflexband eine hervorragende Bewegungsfreiheit. Dieses leichte und stilvolle Langarm-Poloshirt ist die perfekte Wahl, um dem Träger in Gefahrensituationen erweiterte Sichtbarkeit und Schutz zu bieten. Es verfügt über eine Schlaufe an der Knopfleiste, die sich ideal zum Befestigen von Brillen/Stiften eignet.

Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
Zur Liste hinzufügen

80,03 €/ Stückexkl. MwSt

93,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
M
Farbe
Gelb / Marineblau