Eriks
PORTWEST

PORTWEST WX2 Eco Stretch Umstandshose, S234, Schwarz, Größe L

  • ERIKS:14701779
  • Hersteller:S234BKRL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Stretch Umstandshose ist die perfekte Uniformlösung. Es bietet eine zeitgemäße schmale Passform mit einem dynamischen Baumwoll-Stretch-Twill-Gewebe. Das Stretchmaterial sorgt für optimalen Komfort und Bewegungsfreiheit. Zu den Merkmalen gehören Seitentaschen, eine geknöpfte Paspeltasche hinten und ein Klettverschluss an der Taille. Äußerst strapazierfähig mit durchgehenden Doppelnähten und Riegeln an allen Belastungspunkten.

Stretch-Baumwoll-Gewebe aus einer Mischung aus Baumwolle und Elastan für Komfort und Bewegungsfreiheit
Zur Liste hinzufügen

29,59 €/ Stückexkl. MwSt

34,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
Grosse
Länge
Regular
Farbe
Schwarz