Eriks
PORTWEST

PORTWEST WX2 ECO Stretch Slim Bundhose, S231, Weiss, Größe 34

  • ERIKS:14701750
  • Hersteller:S231WHR34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese schmal geschnittene Stretchbundhose hat alle Eigenschaften einer Cargohose mit dem Vorteil eines dynamischen Baumwoll-Stretch-Twill-Gewebes. Dieser Stretchstoff sorgt für höchsten Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. Zu den Features gehören mehrere Taschen und ein verdeckter Haken- und Stegverschluss. Mit durchgehenden Doppelnähten und Verstärkungen an allen Belastungspunkten ist diese Bundhose sehr strapazierfähig.

Stretch-Baumwoll-Gewebe aus einer Mischung aus Baumwolle und Elastan für Komfort und Bewegungsfreiheit
Zur Liste hinzufügen

30,26 €/ Stückexkl. MwSt

35,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
34
Länge
Regular
Farbe
Weiss