Eriks
PORTWEST

PORTWEST WX2 Eco Softshelljacke (2L), CD870, Weiss, Größe XXL

  • ERIKS:14698350
  • Hersteller:CD870WHRXXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
WX2 Softshell besteht aus zweilagigem Stretch-Softshell, das für zusätzliche Wärme und Komfort mit Fleece unterlegt ist. Das strategisch platzierte 4-Wege-Stretchgewebe sorgt für optimale Bewegungsfreiheit. Die Jacke verfügt über zahlreiche funktionelle Eigenschaften wie Innen- und Außentaschen, Kinnschutz und elastische Bündchen.

Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
Zur Liste hinzufügen

43,65 €/ Stückexkl. MwSt

51,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXL
Farbe
Weiss