Eriks
PORTWEST

PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Orange/Grau, Größe L

  • ERIKS:14698062
  • Hersteller:C476OGYL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese zweifarbige Variante unserer Exekutiv Weste verfügt über mehrere praktische Taschen, einen doppelten Ausweishalter, einen D-Ring und eine Funkgeräteschlaufe. Er ist in einer Reihe von kontrastierenden Farbkombinationen erhältlich, um der steigenden Nachfrage am Arbeitsplatz gerecht zu werden., KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
Zur Liste hinzufügen

10,67 €/ Stückexkl. MwSt

12,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
Grosse
Farbe
Orange/Grau