Eriks
PORTWEST

PORTWEST Warnweste KIWA gelb/royal C476 inkl. KIWA logo Größe L

  • ERIKS:13353853
Image 1
Revolutionäres Design. Die Weste "Executive" ist ein Leichtgewicht mit praktischen Taschen. Ideal, wenn es einfach zu warm ist, um eine Jacke zu tragen. Eine Sichttasche ermöglicht das Einstecken von Ausweisen und rundet diesen Artikel ab. Viele Unternehmen und ihre Mitarbeiter nutzen bereits Kombinationen aus Warnschutz in gelb und orange, daher steigt die Nachfrage für diese Farb- und Ausstattungs-Kombination stetig.

Funktionen
KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
Frontreißverschluss für einfachen Zugang
7 Taschen für ausreichend Stauraum
Zwei unten aufgesetzten Taschen
Telefon-und Stifttasche
Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Waschen
CE zertifiziert
Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Außenstoff : 100% Polyester, Kettenstrick 125g
Zur Liste hinzufügen

32,50 €/ Stückexkl. MwSt

38,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST