Eriks
PORTWEST

PORTWEST Warnschutz 5-in-1 Kontrast Exekutiv Jacke , S768, Rot/Marine, Größe XXL

  • ERIKS:14702354
  • Hersteller:S768RNRXXL
Image 1
Innovative Jacke für vielfältige Anwendung. Die äußere Jacke hat zwei große Taschen mit Klettverschluss und eine verdeckte Kapuze, während die Innenjacke abnehmbare Ärmel, eine große Handy-Tasche mit D-Ring, einen Zugang für Veredelungen hat und nach EN ISO 20471 Klasse 3 zertifiziert ist. Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
Zur Liste hinzufügen

104,66 €/ Stückexkl. MwSt

122,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXL
Farbe
Rot/Marineblau