Eriks
PORTWEST

PORTWEST Warnschutz 5-in-1 Kontrast Exekutiv Jacke , S768, Gelb/Marine, Größe XL

  • ERIKS:12513338
  • Hersteller:S768YNRXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Innovative Jacke für vielfältige Anwendung. Die äußere Jacke hat zwei große Taschen mit Klettverschluss und eine verdeckte Kapuze, während die Innenjacke abnehmbare Ärmel, eine große Handy-Tasche mit D-Ring, einen Zugang für Veredelungen hat und nach EN ISO 20471 Klasse 3 zertifiziert ist. Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
Zur Liste hinzufügen

96,90 €/ Stückexkl. MwSt

113,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Serie
S768
Grösse
XL
Farbe
Gelb / Marineblau
Modell
Warnschutz-Winterparka