Eriks
PORTWEST

PORTWEST Vanquish Wasserdichtehose, S556, Dunkel Marine, Größe M

  • ERIKS:14702270
  • Hersteller:S556DNRM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eine Zusatz Hose, die in die PWR Rainwear-Kollektion integriert werden kann. Die Vanquish-Hose aus hoch wasserdichtem, atmungsaktiven PWR-Material bietet mit verschweißten Nähten, einen vollständigen Nässeschutz. Seitliche Reißverschlüsse am Bein, ermöglichen einfaches Abstreifen beim Tragen von Stiefeln. Mit einem voll elastischen, verstellbaren Bund und betonten Beinformen, hat diese Hose auch eine tolle Passform.

Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
Zur Liste hinzufügen

33,95 €/ Stückexkl. MwSt

39,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
M
Länge
Regular
Farbe
Marineblau