Eriks
PORTWEST

PORTWEST Total-Sicherheitsgummistiefel S5, FW95, Gruen, Größe 46

  • ERIKS:12513052
  • Hersteller:FW95GNR46
Image 1
Der Total-Sicherheitsgummistiefel bietet ultimativen S5-Schutz. Zehenkappe und Zwischensohle aus Stahl. PVC/Nitril-Konstruktion, die wasserdicht und resistent gegen Öl, Kraftstoffe und Säuren ist. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.

Fußsporn
Zur Liste hinzufügen

27,06 €/ Paarexkl. MwSt

31,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Serie
FW95
Schuhgröße
46
Schuhgröße (UK)
11
Norm
EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Schutzklasse
S5
Obermaterial
PVC/Nitril
Farbe
Grün
Laufsohle
PVC/Nitril
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Kniehohes Modell
Ja