Eriks
PORTWEST

PORTWEST Stretch Mesh Air Pro Langarm Jacke, C846, Weiss, Größe L

  • ERIKS:14698276
  • Hersteller:C846WHRL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Stretch-Kochjacke besteht aus leichtem Material und bietet eine moderne, schlankere Silhouette mit ergonomischer Passform. Die Jacke verfügt über einen zweireihigen, verdeckten Kugelknopfverschluss an der Vorderseite, eine Lasche im Nacken und große MeshAir Pro-Einsätze im Rücken und im Achselbereich für hervorragende Atmungsaktivität.

Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
Zur Liste hinzufügen

31,23 €/ Stückexkl. MwSt

36,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
Grosse
Farbe
Weiss