Eriks
PORTWEST

PORTWEST Steelite Protector Stiefel mit Überkappe S1P, FW09, Schwarz, Größe 42

  • ERIKS:12313075
  • Hersteller:FW09BKR42
Image 1
Unser meistverkaufter Sicherheitsschuh jetzt auch mit integrierter Überkappe im Zehenbereich. Ideal für Fliesenleger, Klempner, Teppichleger u. v. m.

Schutzkappe mit Scheuerschutz
Zur Liste hinzufügen

28,13 €/ Paarexkl. MwSt

32,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Serie
FW09
Schuhgröße
42
Schuhgröße (UK)
8
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO
Schutzklasse
S1P
Obermaterial
Leder
Farbe
Schwarz
Laufsohle
DD PU
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Edelstahlsohle
Material Zehenschutzkappe
Edelstahl
Hitzebeständige Laufsohle
200°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC