Eriks
PORTWEST

PORTWEST Steelite Protector Sicherheitsschuhe S1P, FW14, Schwarz, Größe 35

  • ERIKS:12513887
  • Hersteller:FW14BKR35
Image 1
Beliebter und robuster Sicherheitsschuh mit Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Stahl. Rutschhemmende sowie ölresistente und energieaufnehmende Sohle.

gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
Zur Liste hinzufügen

25,12 €/ Paarexkl. MwSt

29,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Serie
FW14
Schuhgröße
35
Schuhgröße (UK)
2
Ausführung
Halbschuh
Norm
EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO
Schutzklasse
S1P
Obermaterial
Leder
Farbe
Schwarz
Laufsohle
DD PU
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Edelstahlsohle
Material Zehenschutzkappe
Edelstahl
Hitzebeständige Laufsohle
200°C
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC