Eriks
PORTWEST

PORTWEST Steelite Kumo Sicherheitsstiefel S3, FW23, Schwarz, Größe 38

  • ERIKS:12512974
  • Hersteller:FW23BKR38
Image 1
Unser S3 "Kumo" Stiefel ist aus wasserdichtem Leder hergestellt und hält die Füße bei nassen Bedingungen trocken. Er bietet umfassenden Schutz mit einer 200 Joule Stahlzehenkappe, Stahlzwischensohle und einem rutschfesten, Energie absorbierenden Fersenbereich.

gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
Zur Liste hinzufügen

26,68 €/ Paarexkl. MwSt

31,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Serie
FW23
Typ
Kumo
Schuhgröße
38
Schuhgröße (UK)
5
Ausführung
Halbstiefel
Norm
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Schutzklasse
S3
Obermaterial
Leder
Farbe
Schwarz
Laufsohle
DD PU
Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Edelstahlsohle
Material Zehenschutzkappe
Edelstahl
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC