Eriks
PORTWEST

PORTWEST Sicherheitsgummistiefel S4 für die Lebensmittelindustrie, FW84, Weiss, Größe 48

  • ERIKS:12513028
  • Hersteller:FW84WHR48
Image 1
Der FW84 ist aus hochwertigem PVC/Nitril hergestellt, das öl-, fett-, alkali- und säurebeständig ist. Hervorragende Rutschbeständigkeit und in der Lebensmittelindustrie einsetzbar.

Fußsporn
Zur Liste hinzufügen

26,97 €/ Paarexkl. MwSt

31,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Serie
FW84
Schuhgröße
48
Schuhgröße (UK)
13
Norm
EN ISO 20345:2011 S4 SRC
Schutzklasse
S4
Obermaterial
PVC/Nitril
Farbe
Weiss
Laufsohle
PVC/Nitril
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Kniehohes Modell
Ja