Eriks
PORTWEST

PORTWEST Schnellverschluss-Warnschutz-Rucksack, B904, Orange

  • ERIKS:12512561
  • Hersteller:B904ORR
Image 1
Das Gewebe und Reflexband des B904 erfüllen die Anforderungen der EN ISO 20471. Der innovative Schnellverschluss, mit einem speziellen Anti-Verdrehungssystem wurde für die Arbeit unter gefährlichen Bedingungen entwickelt. Mit wetterfesten Außentaschen für MP3 Player und Mobiltelefon, gepolsterten Trägern und gepolsterten Rückenschutz.

2 Gepolsterte Träger zum leichteren Tragen.
Zur Liste hinzufügen

44,14 €/ Stückexkl. MwSt

51,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Serie
B904
Serie
B904
Farbe
Orange