Eriks
PORTWEST

PORTWEST RS Parka, S562, Schwarz/Grau, Größe XL

  • ERIKS:14567287
  • Hersteller:S562BYRXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der S562 Parka bietet optimale Passform und Funktionalität bei bestem Preis-Leistungsverhältnis. Robustes Außengewebe mit verschweißten Nähten bietet Ihnen einen optimalen Wetterschutz. Die 170g schwere Wattierung hält sie warm ohne aufzutragen. Reflektierende Biesen im Brustbereich und an den Armen sorgen für Sichtbarkeit und die Taschen bieten Stauraum.

Funktionen
Haltbare, und wasserdichte Jacke mit versiegelten Nähten
Steppfutter für optimale Wärmeisolation
Vielseitig nutzbare Taschen
Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
Verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste
Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
Einstellbare Kordel am Saum
Extrem wasserabweisende Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
Handytasche
Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
Fleecegefütterter Kragen für ein warmes Tragegefühl
Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität

Außenstoff : 100% Polyester, Ripstop, PVC beschichtet 250g
Futterstoff : 100% Polyester 55g
Füllstoff : 100% Polyester 170g
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST