Eriks
PORTWEST

PORTWEST PW3 Warnschutz Arbeitsbundhose mit Holstertaschen, T501, Rot/Schwarz, Größe 33

  • ERIKS:14702897
  • Hersteller:T501RBK33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eine innovativ gestaltete Warnschutzhose mit multifunktionalen Holstertaschen, von oben befüllbaren Kniepolstertaschen und einer leicht zugänglichen Mehrzwecktasche am Oberschenkel zur sicheren Aufbewahrung von Telefon, Schlüssel und Werkzeug. Die Verstärkung des Oxford-Gewebes an den wichtigsten Abriebstellen und die dreifachen Nähte garantieren maximale Haltbarkeit.

Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
Zur Liste hinzufügen

58,10 €/ Stückexkl. MwSt

67,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
33
Farbe
Rot / Schwarz