Eriks
PORTWEST

PORTWEST PW3 Stretch Bundhose mit Holstertaschen, PW305, ZoomGrau/Schwarz, Größe 32

  • ERIKS:14701301
  • Hersteller:PW305ZBR32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuste Hose aus hochleistungsfähigem Zwei-Wege-Stretchmaterial für maximale Bewegungsfreiheit bei der Arbeit. Vollgepackt mit Merkmalen, die eine hervorragende Funktion und Leistung bieten, wie z. B. von oben zu befüllende, vorgeformte Kniepolstertaschen, verstellbare Beinlänge, Zwickel im Schritt zur Verringerung der Belastung und zur Vermeidung von Nahtausfällen sowie eine seitliche Beintasche. Oxford-Gewebe-Verstärkung an den wichtigsten Abriebstellen und durchgehende Dreifachnähte für maximale Haltbarkeit.

2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
Zur Liste hinzufügen

63,73 €/ Stückexkl. MwSt

74,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
32
Länge
Regular
Farbe
Schwarz / Grau