Eriks
PORTWEST

PORTWEST PW2 Warnschutz Service-Bundhose, PW241, Gelb/Schwarz, Größe 42

  • ERIKS:14701011
  • Hersteller:PW241YBR42
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eine durchdacht konzipierte Warnschutzhose aus strapazierfähigem Kingsmill-Gewebe und Texpel-Fleckschutz für maximale Arbeitsleistung. Präzisionsgefertigt mit kratzfesten und metallfreien Einfassungen, die ein absolut unbeschwertes Arbeiten ermöglichen. Mit verstellbarer Beinlänge für zusätzlichen Komfort ist die PW2 Einsatzhose die intelligente Wahl für den modernen Arbeitsplatz.

Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
Zur Liste hinzufügen

38,32 €/ Stückexkl. MwSt

44,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
42
Länge
Regular
Farbe
Gelb / Schwarz