Eriks
PORTWEST

PORTWEST PW2 Softshelljacke (2L), PW271, Marine/Royal, Größe S

  • ERIKS:14701158
  • Hersteller:PW271NRRS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das PW2-Softshell ist eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmensbekleidung da es sich ideal für Aufdrucke und Stickereien eignet. Diese zweilagige Stretch Softshelljacke mit Fleecerücken im Inneren bietet zusätzliche Wärme und Komfort, während die mechanische Dehnung für Bewegungsfreiheit sorgt. Diese Jacke verfügt über zahlreiche technische Merkmale wie eine Innentasche, vorgeformte Ellbogen und elastische Bündchen. Das stilvolle Design, die dezenten Nahtdetails und die zweifarbigen Akzente machen diese Jacke zu einer auffälligen Ergänzung der PW2-Kollektion.

Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
Zur Liste hinzufügen

52,28 €/ Stückexkl. MwSt

61,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
Kurz
Farbe
Marineblau / Königsblau